Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DNC-40-160-PPV Profilzylinder Kolben-ø:40 mm Hub:160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video_URL
Video_URL
Festo DNC-40-160-PPV Profilzylinder Kolben-ø:40 mm Hub:160 mm
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Video_URL
Festo DNC-40-160-PPV Profilzylinder Kolben-ø:40 mm Hub:160 mm
Artikel-Nr.:
     1818H-3432863
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     163357
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Festo DNC-40-160-PPV Normzylinder ø: 40 mm 160 mm

Pneumatikzylinder, Normzylinder

Normbasierter Zylinder nach ISO 15552 (entspricht den zurückgezogenen Normen ISO 6431, DIN ISO 6431, VDMA 24 562, NF E 49 003.1 und UNI 10290)

Modernes Design und konsequente Konstruktion sparen bis zu 11% Einbauraum gegenüber herkömmlichen Normzylindern, was eine wesentlich kompaktere Anlagenbauweise zulässt

Umfangreiches Zubehör erlaubt die Lösung nahezu aller Einbausituationen

Das breiteste Variantenangebot am Markt bietet für jede Anwendung den passenden DNC-Zylinder

Kolbendurchmesser: 40 mm

Hub: 160 mm

Weitere Informationen:
Norm:
ISO 15552
Herstellertypenbezeichnung:
DNC-40-160-PPV
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1,52
Serie:
DNC
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-20 °C
einfach-/doppeltwirkend:
doppeltwirkend
Hub:
160 mm
Kolbendurchmesser:
40 mm
Kolbenstange:
Aussengewinde
Kolbenstangengewinde:
M12x1,25
Luftanschluß:
G1/4"
Dämpfung:
Endlagendämpfung pneumatisch, beidseitig einstellbar
Zulassungen:
Germanischer Lloyd
Hersteller Typenbezeichnung:
DNC-40-160-PPV
Bauart/-form:
Aluminiumprofil mit integriertem Zuganker
ECLASS-4.1:
27290201
Weitere Suchbegriffe: normzylinder festo, iso zylinder, normzylinder iso 15552, Profilzylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,89*
€ 182,04*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,93*
€ 212,82*
Lager 1818
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 190,95*
€ 228,17*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,17*
€ 271,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,22*
€ 270,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,70*
€ 261,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,51*
€ 245,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,95*
€ 227,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.