Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64901430 Auszugsschienensatz 3832SC L=300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64901430
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 3832-0030SC
EAN/GTIN:
     4067201165699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Schienenteile:
kaltgewalzter Stahl, wahlweise verzinkt oder lackiert. Kugelkäfige:
Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl.



Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik.
Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Vollauszug.


  • Schnelltrennung.


  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).


  • Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.


  • Schließ-/ Ö, ffnungs-Kraft 14-27 N pro Schiene.


  • Alternativ: Typ HDSC mit Schließ-/ Ö, ffnungs-Kraft 27-41 N pro Schiene.


  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.


  • Ausführung wahlweise hell verzinkt, schwarz passiviert oder weiß
    lackiert.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.




Hinweis:
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximalLastwert erzielt
wird.
Horizontalmontage nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
hell verzi Ausführung
Schienenlänge:
300 mm
Auszug +/- 3,2:
286 mm
A:
- mm
B:
- mm
C:
- mm
D:
231 mm
E:
- mm
F:
- mm
Lastwert / Paar:
48 / 42 kg
Gewicht / Paar:
0,90 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug, telescopic slides, Auszugschiene, DZ3832, DZ3832SC, Vollauszug, Teleskopschiene, drawer slides, DZ 3832SC, Auszugsschiene, Auszugsschienen, DZ 3832, Selbsteinzug
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
74
pro Stück
€ 9,50*
ab € 22,20*
€ 30,98*
2 Tage
31
pro Satz
€ 5,90*
ab € 22,38*
€ 31,34*
Lager 183
11
pro Stück
€ 10,00*
ab € 15,74*
€ 34,46*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.