| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103357321 Herst.-Nr.: DZ3832-0030SC EAN/GTIN: 4250396803655 |
| |
|
| | |
| ACCURIDE 3832SC Kugelkäfigführung Vollauszug-Selbsteinzug,L300 mm,Stahl verzinkt- Schließ/Öffnungskraft 14 - 27 N
- Einstellnocken für Schublade (3,2 mm) Exzenter - Höhenverstellung je 1,6 mm oben/unten
- Optionaler Aufsteckwinkel zur Bodenmontage
- Schienenstärke 12,7 mm
- Schienenhöhe 45,7 mm
Hinweis:Empfohlene Befestigung: Schraube M4/Holzschraube 4 mm/Euro-Schraube 6 mm max. Kopfhöhe 2,5 mm/ø9,6 mm Die Schienenlänge sollte nicht größer als die Schubladenbreite sein. Hinweis zur Tragkraft:Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit die maximale Tragkraft erreicht wird. Die Tragkraft bezieht sich auf einen dynamischen Zyklus von 80.000 Wiederholungen. Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 42 kg | Type: | Accuride DZ3832-SC | Ausführung: | Vollauszug | Material: | Stahl verzinkt | Schienenlänge: | 300 mm | Werksnummer: | DZ3832-0030SC | Ausstattung: | Selbsteinzug | Frontschnelltrennung | Rastung in geschlossener Position | Auszugsweg: | 286 | Marke: | Accuride | Montageart: | Seitenmontage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 9,50* | ab € 22,23* | € 30,86* | | | | Lager 3145 | | | | | | pro Satz | € 5,90* | ab € 22,43* | € 31,22* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 15,74* | € 34,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|