Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
F/UTP Kabel Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, blau, Trommel
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1849-HSEKF424PP
Hersteller:
Schrack Technik
Herst.-Nr.:
HSEKF424PP
EAN/GTIN:
9004840518054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Weitere Informationen:
Aufmachung:
1000m - Trommel;500m - Trommel
CUGewicht:
17
Farbe:
blau
Kabelmantel:
PVC
Kabelschirm:
F/UTP
Kategorie:
Cat.5e
Kupfer / LWL:
Kupfer
Produkt:
Kabel
Schirmung:
geschirmt
Verpackung:
Trommel 1000m;Trommel 500m
... >
Kabel, Leitungen
>
Datennetzwerk- und LWL-Kabel
>
Datennetzwerk- und LWL-Kabel
... >
Netzwerktechnik Kupfer
>
TOOLLESS LINE Cat.6a, Cat.6, Cat.5e - STP & UTP System Modular
>
Installationskabel F/UTP Cat.5e
... >
Netzwerktechnik Kupfer
>
DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e - STP & UTP System LSA
>
Installationskabel F/UTP Cat.5e
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
ethernetkabel blau
,
ethernet kabel
,
lan kabel kat 5e
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38937*
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,68937*
€ 0,82035
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,55937*
€ 0,66565
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,53937*
€ 0,64185
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,48937*
€ 0,58235
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,46937*
€ 0,55855
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,38937*
€ 0,46335
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen