Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
S/FTP Kabel Cat.7a, 4x2xAWG22/1, 1200Mhz, LS0H-3, 50%, blau
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1849-HSEKP422HB
Hersteller:
Schrack Technik
Herst.-Nr.:
HSEKP422HB
EAN/GTIN:
9004840652147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
AWG-Kombination:
AWG22
CUGewicht:
35
Farbe:
blau
Kabelmantel:
LS0H-3
Kabelschirm:
S/FTP
Kategorie:
Cat.7a
Kupfer / LWL:
Kupfer
Produkt:
Kabel
Schirmung:
geschirmt
... >
Kabel, Leitungen
>
Datennetzwerk- und LWL-Kabel
>
Datennetzwerk- und LWL-Kabel
... >
Netzwerktechnik Kupfer
>
TOOLLESS LINE Cat.6a, Cat.6, Cat.5e - STP & UTP System Modular
>
Installationskabel S/FTP Cat.7a 1200 MHz LS0H-3
... >
Netzwerktechnik Kupfer
>
DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e - STP & UTP System LSA
>
Installationskabel S/FTP Cat.7a 1200 MHz LS0H-3
... >
Netzwerktechnik Kupfer
>
LED LINK LINE Cat.6a - STP System Modular
>
Installationskabel S/FTP Cat.7a 1200 MHz LS0H-3
Weitere Suchbegriffe:
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
netzwerkkabel sftp blau
,
cat7
,
s-ftp kat 7
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74528*
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,20528*
€ 1,43428
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,06528*
€ 1,26768
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,98528*
€ 1,17248
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,94528*
€ 1,12488
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,91528*
€ 1,08918
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,74528*
€ 0,88688
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen