Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U/UTP Kabel Cat.5e, 4x2xAWG24/1, LS0H, blau, Box


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-HSEKU424H1
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     HSEKU424H1
EAN/GTIN:
     9004840557824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Weitere Informationen:
Aufmachung:
305m - Box
CUGewicht:
15
Farbe:
blau
Kabelmantel:
LS0H
Kabelschirm:
U/UTP
Kategorie:
Cat.5e
Kupfer / LWL:
Kupfer
Produkt:
Kabel
Schirmung:
ungeschirmt
Verpackung:
Box 305m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33767*
  
Preis gilt ab 152.500 Meter
Mindestbestellmenge: 305 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 0,42767*
€ 0,50893
pro Meter
ab 1525 Meter
€ 0,40767*
€ 0,48513
pro Meter
ab 3050 Meter
€ 0,39767*
€ 0,47323
pro Meter
ab 152500 Meter
€ 0,33767*
€ 0,40183
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.