Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stöpsel 303 S Taschenpackung 1007193


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Stöpsel 303 S Taschenpackung 1007193
Stöpsel 303 S Taschenpackung 1007193
Stöpsel 303 S Taschenpackung 1007193
Stöpsel 303 S Taschenpackung 1007193
Artikel-Nr.:
     1885-1325161010
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1007193
EAN/GTIN:
     7312550071939
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Dämmstarker Gehörschutzstöpsel aus Schaumstoff, konisch vorgeformt für optimalen, sicheren Sitz im Gehörgang, hygienisch glatte Oberfläche, 2 Größen für sicheren Sitz und Schutz.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 352-2
Material:
PU-Schaumstoff
Farbe:
Gelb-weiß
Gewicht:
ca. 1 g
SNR-Wert:
33 dB
Anwendung:
Mittlere bis hohe Lärmpegel, ganztägig
Inhalt:
1 Box = 20 Taschenpackungen à 10 Paar
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, gehörschutzstöpsel
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 31,62*
€ 41,96*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 32,87*
€ 42,15*
2 Tage
22
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,31*
€ 42,54*
8 Tage
5
pro Box
€ 5,99*
ab € 32,24*
€ 42,55*
Lager 1885
unbekannt
pro Box
€ 4,95*
ab € 29,34*
€ 85,89*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 85,89*
€ 102,21
pro Box
ab 2 Boxen
€ 59,45*
€ 70,75
pro Box
ab 5 Boxen
€ 39,17*
€ 46,61
pro Box
ab 10 Boxen
€ 35,71*
€ 42,49
pro Box
ab 20 Boxen
€ 33,33*
€ 39,66
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 29,34*
€ 34,91
pro Box
1 Box enthält 200 Paar (ab € 0,1467* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bilsom
20283102
ab € 29,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.