Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Leiterplattenhalter steckbar 357 x 257 x 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-LPHSE
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5366.350.250.G
EAN/GTIN:
     4052339010850
Suchbegriffe:
esd
leiterplattenhalter

ESD Leiterplattenhalter 357 x 257 x 14mm

- Dauerhaft volumenableitfähiger Kunststoff durch Karbon
- Für die Ablage von Leiterplatten
- Maximal 19 Leiterplatten in Längsrichtung
- oder 13 Leiterplatten in Querrichtung
- Noppen Ø 15 mm
- Nutenbreite 1,8 mm

Weitere Informationen:
Länge:
357 mm
Breite:
257 mm
Höhe:
14 mm
Noppenburchmesser:
15 mm
Nutbreite:
1,8 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 7,16*
€ 10,38*
3 Tage
6
€ 3,79*
ab € 7,73*
€ 11,22*
Lager 1927
1
€ 4,95*
ab € 8,03*
€ 12,27*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Quick
R800S
ab € 43,93*
Ähnlich
Quick
R800L
ab € 54,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.