Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILKA - Sanitaerreiniger A, mit Ablaufeffekt - 10 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
ILKA Sanitarreiniger A - Kanister
ILKA Sanitarreiniger A - Kanister
ILKA Sanitarreiniger A - Beispiel
ILKA - Sanitaerreiniger A, mit Ablaufeffekt - Hersteller Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1954-07.24-10000
Hersteller:
     ILKA-Chemie
Herst.-Nr.:
     07.24-10000
EAN/GTIN:
     4250150809886
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger

ILKA - Sanitaerreiniger A, mit Ablaufeffekt - 10 Liter

Konzentrat mit Ablaufeffekt

Wirkungsvoller alkalischer Reiniger für den Sanitärbereich, auch für polierten Marmor und Kalkstein geeignet, biologisch abbaubar mit Tiefenwirkung


Einsatzgebiete:

ILKA - Sanitärreiniger – A besitzt eine sehr gute Reinigungskraft und ist für alle Materialien und Oberflächen im gesamten Badezimmer und Sanitärbereich, für die Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, oder Sonderreinigung geeignet.


Eigenschaften:

ILKA - Sanitärreiniger – A ist ein Konzentrat mit sehr hoher Reinigungskraft für fetthaltige Verschmutzungen, wie Körperfette, Kosmetikrückstände, Seifenrückstände, Öl und Fettverschmutzungen im Bad und Sanitärbereich. Ohne Nachpolieren entsteht ein frischer Glanz und angenehmer Geruch der Sauberkeit, sowie ein einzigartiger Ablaufeffekt.


Anwendungen:

ILKA – Sanitärreiniger- A kann mit Wasser im Verhältnis 1:1 bis 1:100 verdünnt werden, je nach Verschmutzungsgrad. Bitte Probefläche anlegen, mit Bürste, Schwamm oder Sprühgerät auftragen, kurze Zeit einwirken lassen, überbürsten und mit kaltem Wasser abspülen. Bei hartnäckigen Ablagerungen oder Krusten, ILKA- Sanitärreiniger – A pur auftragen, und den Vorgang wiederholen. Einwirkzeit 5 bis 10 Minuten.


Technische Daten:
  • Gefahrenklasse: keine
  • Flammpunkt: keiner
  • pH-Wert: pur 10,5
  • Farbe: gelb
  • Form: flüssig
  • Temperatur: frostbeständig
  • Lagerfähigkeit: min. 36 Monate

Verbrauch:

pur 10 – 20 qm/Liter

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
10 ltr

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärreiniger konzentrat 10 l, alkalischer reiniger, badreiniger konzentrat, Spezialreinigung, Reinigungsmittel, Reinigung & Pflege, Fettreiniger, Ölreiniger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 143,03*
€ 197,00*
Lager 1954
101
€ 7,35*
ab € 142,509*
€ 197,009*
Preise: Lager 1954
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 197,009*
€ 234,441
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 195,509*
€ 232,656
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 192,439*
€ 229,002
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 183,309*
€ 218,138
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 142,509*
€ 169,586
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 14,2509* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1954
Versand: Lager 1954
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,35*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILKA-Chemie
07.24-1000
ab € 16,378*
Ähnlich
ILKA-Chemie
07.24-20000
ab € 265,74*
Ähnlich
ILKA-Chemie
07.24-30000
ab € 347,419*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.