Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILKA - Sanitaerreiniger A, mit Ablaufeffekt - 20 Liter


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
ILKA Sanitarreiniger A - Kanister
ILKA Sanitarreiniger A - Kanister
ILKA Sanitarreiniger A - Beispiel
ILKA - Sanitaerreiniger A, mit Ablaufeffekt - Hersteller Logo
Artikel-Nr.:
     1954-07.24-20000
Hersteller:
     ILKA-Chemie
Herst.-Nr.:
     07.24-20000
EAN/GTIN:
     4250150809893
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger

ILKA - Sanitaerreiniger A, mit Ablaufeffekt - 20 Liter

Konzentrat mit Ablaufeffekt

Wirkungsvoller alkalischer Reiniger für den Sanitärbereich, auch für polierten Marmor und Kalkstein geeignet, biologisch abbaubar mit Tiefenwirkung


Einsatzgebiete:

ILKA - Sanitärreiniger – A besitzt eine sehr gute Reinigungskraft und ist für alle Materialien und Oberflächen im gesamten Badezimmer und Sanitärbereich, für die Unterhaltsreinigung, Grundreinigung, oder Sonderreinigung geeignet.


Eigenschaften:

ILKA - Sanitärreiniger – A ist ein Konzentrat mit sehr hoher Reinigungskraft für fetthaltige Verschmutzungen, wie Körperfette, Kosmetikrückstände, Seifenrückstände, Öl und Fettverschmutzungen im Bad und Sanitärbereich. Ohne Nachpolieren entsteht ein frischer Glanz und angenehmer Geruch der Sauberkeit, sowie ein einzigartiger Ablaufeffekt.


Anwendungen:

ILKA – Sanitärreiniger- A kann mit Wasser im Verhältnis 1:1 bis 1:100 verdünnt werden, je nach Verschmutzungsgrad. Bitte Probefläche anlegen, mit Bürste, Schwamm oder Sprühgerät auftragen, kurze Zeit einwirken lassen, überbürsten und mit kaltem Wasser abspülen. Bei hartnäckigen Ablagerungen oder Krusten, ILKA- Sanitärreiniger – A pur auftragen, und den Vorgang wiederholen. Einwirkzeit 5 bis 10 Minuten.


Technische Daten:
  • Gefahrenklasse: keine
  • Flammpunkt: keiner
  • pH-Wert: pur 10,5
  • Farbe: gelb
  • Form: flüssig
  • Temperatur: frostbeständig
  • Lagerfähigkeit: min. 36 Monate

Verbrauch:

pur 10 – 20 qm/Liter

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
20 ltr
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, badreiniger konzentrat, badreiniger, Spezialreinigung, Reinigungsmittel, Reinigung & Pflege, Fettreiniger, Ölreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,74*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 20 Liter (ab € 13,287* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 367,25*
€ 437,03
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 366,00*
€ 435,54
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 345,83*
€ 411,54
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 321,95*
€ 383,12
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 265,74*
€ 316,23
pro Behälter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILKA-Chemie
07.24-1000
ab € 16,378*
Ähnlich
ILKA-Chemie
07.24-10000
ab € 142,509*
Ähnlich
ILKA-Chemie
07.24-30000
ab € 347,419*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.