| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1954-299 34 1000 Herst.-Nr.: 299 34 1000 EAN/GTIN: 4036421299408 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | beko TecLine Neutralreiniger 1000 ml - konzentriert
- reinigt gründlich und mild ohne Rückstände
- löst porentief Fette und Öle
- kein Nachspülen
- Selbstglanz ohne Abtrocknen
- Tenside biologisch abbaubar (vollständig nach Anhang III, DetergenzienVO)
- phosphatfrei
- pH-neutral
Verarbeitungsvorteile: - hohes Schmutztrage- und Fettlösevermögen
- einfache Verarbeitung
Anwendungsbereiche: Für alle Flächen, die mit Wasser gereinigt werden, z. B. Fußböden, Fliesen, Türen, Fensterrahmen, Kunststoffflächen und Geräte, zum manuellen Geschirrspülen geeignet Technische Daten: - Basis: pH-neutrale Tenside
- Verarbeitbar: von +5° C bis +40° C
- Ergiebigkeit: 25 bis 50 ml je 100 m² (Flächenreinigung)
- Geruch: hygienisch frisch
- pH-Wert: ca.7
- Dichte: ca. 1,03 g/cm³
- Haltbarkeit: mind. 24 Monate
- Lagerung: nicht über +25° C, trocken
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Größe: | 1000 ml | Gefahrenhinweise: | H318 Verursacht schwere Augenschäden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Neutralreiniger, Schonreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger konzentrat 1000ml, industriereiniger, industriereiniger 1000 ml, Reiniger, Konzentrat, Spülmittel, Reinigungsmittel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 8,12* | € 11,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 7,62* | € 11,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1954 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,35* | ab € 8,11989* | € 11,85989* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 8,81* | € 12,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1954 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 8,1199* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1954 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1954 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,35* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1954 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|