Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko TecLine Neutralreiniger 1000 ml Flasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Beko TecLine Neutralreiniger 1000 ml Flasche
Beko TecLine Neutralreiniger 1000 ml Flasche
Beko TecLine Neutralreiniger 1000 ml Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p616383
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     299 34 1000
EAN/GTIN:
     4036421299408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger
TecLine Neutralreiniger 1000 ml Flasche
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Inhalt:
1 l
Gebinde:
Flasche
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 8,12*
€ 11,48*
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 7,62*
€ 11,64*
5 Tage
101
1
€ 7,35*
ab € 8,11989*
€ 11,85989*
2 Tage
2
1
€ 4,50*
ab € 8,81*
€ 12,81*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Flasche
ab 150 Flaschen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Flasche
ab 600 Flaschen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 7,62* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 69,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 32 1000
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.