Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITAL 124 MAPA-CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE NATURLATEX, Gr.8 GELB, MIT PROFIL,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
VITAL 124 MAPA-CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE NATURLATEX, Gr.8 GELB, MIT PROFIL,
VITAL 124 MAPA-CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE NATURLATEX, Gr.8 GELB, MIT PROFIL,
VITAL 124 MAPA-CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE NATURLATEX, Gr.8 GELB, MIT PROFIL,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061834
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     0464_08 H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

VITAL 124 MAPA-CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE

NATURLATEX
GELB
MIT PROFIL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0464_08 H
Werksnummer:
0464-08
Profil:
08 H
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
8,200000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
8
Material:
Naturlatex
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb m, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
1
€ 5,95*
ab € 0,51*
€ 0,82*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,83*
5 Tage
205
10
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 0,84*
2 Tage
954
1
€ 2,90*
ab € 0,56*
€ 0,91*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,72*
€ 0,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 91,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vileda
25617
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.