Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads 122407-996-4XL Poloshirt 7047 PHV Dynamic Kontrastmaterial auf den Schu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 122407-996-4XL Poloshirt 7047 PHV Dynamic Kontrastmaterial auf den Schu
Fristads 122407-996-4XL Poloshirt 7047 PHV Dynamic Kontrastmaterial auf den Schu
Fristads 122407-996-4XL Poloshirt 7047 PHV Dynamic Kontrastmaterial auf den Schu
Artikel-Nr.:
     1955-39976235713
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     122407-996-4XL
EAN/GTIN:
     7322303022545
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Fristads 122407-996-4XL Poloshirt 7047 PHV Dynamic Kontrastmaterial auf den Schultern und an den Seiten / Rippstrick am Kragen / Verdeckte 3er-Knopfleiste / Raglan-Ärmel / Seitenschlitze / Geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV-Schut / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. 996 Schwarz/Grau 55% Baumwolle, 45% Polyester. 195 g/m². EN 13758-2 UV protection. Certified protective clothing.;ISO 15797 Industriewäsche geeignet. OEKO-TEX®;PRO-label Normalwaschgang bei 60°C;Nicht bleichen;Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C;Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C;Nicht Trockenreinigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
122407-996-4XL
Werksnummer:
122407-996-4XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Schwarz/Grau
Groesse:
4XL
Produktart:
Poloshirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
110
€ 5,99*
ab € 19,38*
€ 27,41*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,93*
€ 32,91*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
122407-996-XS
ab € 18,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.