Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt 7047 PHV schwarz/grau Gr. XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt 7047 PHV schwarz/grau Gr. XXXXL
Poloshirt 7047 PHV schwarz/grau Gr. XXXXL
Poloshirt 7047 PHV schwarz/grau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-kans122407-996-4XL
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     122407-996-4XL
EAN/GTIN:
     7322303022545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)

Produktbeschreibung:

  • Kontrastmaterial an den Schultern und an den Seiten
  • Rippstrick am Kragen
  • verdeckte 3er-Knopfleiste
  • Raglan-Ärmel
  • Seitenschlitze
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UV-Schutzfaktor 40+
  • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797
  • mit EPD (Environmental Product Decleration)
  • ÖKO-TEX® zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
195 g/m²
Größe:
4XL
Material:
55% Baumwolle, 45% Polyester
Norm EN:
EN 13758
Typ:
Poloshirt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
110
€ 5,99*
ab € 19,38*
€ 27,41*
Lager 415
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,93*
€ 32,91*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,1629
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,2351
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,49*
€ 36,2831
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,68*
€ 35,3192
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,6536
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,51*
€ 31,5469
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
122407-996-XS
ab € 18,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.