Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040092230 Herst.-Nr.: 60078_9 EAN/GTIN: 4048612063743 |
| |
|
| | |
| Uvex Safety Gloves 6007809 uvex phynomic airLite B ESD, Gr.09 phynomic airLite B ESD Der leichteste und feinfühligste phynomic Schnittschutzhandschuh im Cut Level B mit ESD-Funktion nach DIN 16350. Spu¨ren Sie den Unterschied im Tragekomfort: Die Kombination höchster Tast- und Feinfu¨hligkeit, Leichtigkeit und Atmungsaktivität zeichnet den uvex phynomic airLite B ESD aus. Er ist zudem frei von Glas- und Stahlfasern und somit sehr angenehm auf der Haut zu tragen. Die neu entwickelte Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung „airLite", in Kombination mit einem hochfeinen Liner (18 Gauge), bietet höchstes Tast- und Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 60078_9 | Werksnummer: | 6007809 | Gewicht netto Kg: | 0,039000 | Gewicht brutto Kg: | 0,039000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 9 | Produktart: | Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe uvex, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,70* | € 10,91* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 9,67* | € 11,98* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 8,20* | € 12,23* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 10,56* | € 13,01* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 11,48* | € 14,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 142,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|