Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Handschuhe uvex phynomic airLite B ESD 60078 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4114297252
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6007809
EAN/GTIN:
     4048612063743
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Der uvex phynomic airLite B ESD ist der leichteste Schutzhandschuh seiner Klasse und bietet einen spürbaren Unterschied in puncto Tragekomfort. Der neue Schnittschutzhandschuh kombiniert hohes Tast- und Feingefühl, Leichtigkeit und Atmungsaktivität in einem. Somit ist der uvex phynomic airLite B ESD perfekt geeignet für Präzisionsarbeiten und die Handhabung kleinster und feinster Bauteile sowie die Anwendung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
schwarz – blau
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Aqua-Polymerbeschichtung airLite
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 11,86*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 9,68*
€ 11,97*
Lager 281
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 12,97*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 8,63*
€ 13,30*
8 Tage
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 11,56*
€ 14,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 12,97*
€ 15,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,51*
€ 14,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 129,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.