Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLEZYCH 42150502 Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3 m violett Tragf. einf. 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLEZYCH 42150502 Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3 m violett Tragf. einf. 100
DOLEZYCH 42150502 Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3 m violett Tragf. einf. 100
DOLEZYCH 42150502 Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3 m violett Tragf. einf. 100
DOLEZYCH 42150502 Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3 m violett Tragf. einf. 100
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250641
Herst.-Nr.:
     42150502
EAN/GTIN:
     4032378334070
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000kg
kranschlinge 1000kg
Rundschlinge DIN EN 1492-2 Umfang 3m violett Tragf.einf.1000kg DOLEZYCH aus Polyesterfasern · Sicherheitsfaktor 7:1 · sichere Kontrollmöglichkeit durch Farbcodierung der Tragfähigkeit · Doppelmantel · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum Weitere technische Eigenschaften: · Umfang: 3m · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21079104
HerstellerNr:
42150502
Werksnummer:
4000365201
Länge netto mm:
420,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
violett
Groesse:
Umfang 3 m violett
Norm:
DIN EN 1492-2
Produktart:
Rundschlinge
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge lila
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
163
€ 5,50*
ab € 3,97*
€ 6,06*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 4,11*
€ 6,12*
5 Tage
159
€ 7,99*
ab € 4,30*
€ 6,32*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.