Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 290 0103064 Gr.64 Arbeitsjacke mittelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 0103064 Gr.64 Arbeitsjacke mittelrot
Planam BW 290 0103064 Gr.64 Arbeitsjacke mittelrot
Planam BW 290 0103064 Gr.64 Arbeitsjacke mittelrot
Artikel-Nr.:
     1955B-2000464585
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0103064
EAN/GTIN:
     4030913103648
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Lackierer Jacke
PLANAM Arbeitsjacke, mittelrot, Größe: 64 (0103064)

Chic, komfortabel, natürlich!

BW 290 Arbeitskleidung
2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen.
DIN EN ISO 6330
UVS 065122
Material:
100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
0103064
Werksnummer:
0103064
Profil:
64
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,620000
Gewicht brutto Kg:
0,667000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
64
Produktart:
Arbeitsjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,96*
€ 22,13*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,49*
€ 22,15*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,21*
€ 22,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,43*
€ 22,64*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,58*
€ 23,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0103024
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0103025
ab € 13,91*
Ähnlich
Planam
0103026
ab € 13,83*
Ähnlich
Planam
0103027
ab € 13,86*
Ähnlich
Planam
0103028
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
0103029
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
0103042
ab € 13,94*
Ähnlich
Planam
0103044
ab € 13,98*
Ähnlich
Planam
0103046
ab € 13,93*
Ähnlich
Planam
0103048
ab € 13,89*
Ähnlich
Planam
0103050
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
0103052
ab € 13,83*
Ähnlich
Planam
0103054
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0103056
ab € 15,24*
Ähnlich
Planam
0103058
ab € 15,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.