Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsjacke BW 290 mittelrot Größe 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0103
Planam 0103
Artikel-Nr.:
     2627A-4705010364
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     103064
EAN/GTIN:
     4030913103648
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Lackierer Jacke

Chic, komfortabel, natürlich!

  • 2 Seitentaschen
  • 1 Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen.

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelrot
Größe:
64
Weitere Suchbegriffe: Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, arbeitsjacke planam bordeaux, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke rot, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,96*
€ 22,13*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,49*
€ 22,15*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,21*
€ 22,51*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,43*
€ 22,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,58*
€ 23,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0103024
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0103025
ab € 13,91*
Ähnlich
Planam
0103026
ab € 13,83*
Ähnlich
Planam
0103027
ab € 13,86*
Ähnlich
Planam
0103028
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
0103029
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
0103042
ab € 13,94*
Ähnlich
Planam
0103044
ab € 13,98*
Ähnlich
Planam
0103046
ab € 13,93*
Ähnlich
Planam
0103048
ab € 13,89*
Ähnlich
Planam
0103050
ab € 13,90*
Ähnlich
Planam
0103052
ab € 13,83*
Ähnlich
Planam
0103054
ab € 13,88*
Ähnlich
Planam
0103056
ab € 15,24*
Ähnlich
Planam
0103058
ab € 15,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.