| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000470540 Herst.-Nr.: 2115027 EAN/GTIN: 4030913051550 |
| |
|
| | |
| PLANAM Bundjacke, khaki/schwarz, Größe: 27 (2115027) Viel dran, viel drin, viel Komfort! Canvas 320 Arbeitskleidung 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®, Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten, 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche, Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern, Gummizug im Bund, verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen, Aufhänger im Kragen. DIN EN ISO 6330 UVS 064178 Material: Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut, sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN 6330 Verstärkungen: 100 % Nylon, original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m², soft ausgerüstet Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010101 | HerstellerNr: | 2115027 | Werksnummer: | 2115027 | Profil: | 27 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,740000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Bundjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,96* | € 26,48* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,98* | € 27,03* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,92* | € 27,24* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,01* | € 27,24* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 20,11* | € 27,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|