| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2627A-4705211527 Herst.-Nr.: 2115027 EAN/GTIN: 4030913051550 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Viel dran, viel drin, viel Komfort! - 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®
- Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten
- 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche
- Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern
- Gummizug im Bund
- verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss
- mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
- Aufhänger im Kragen.
Material Oberstoff - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
- Geweberückseite leicht Angeraut
- sehr atmungsaktiv,
- besonders strapazierfähig
- einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material Verstärkungen - 100 % Nylon
- original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
- Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
- soft ausgerüstet
- Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe
Zertifizierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | khaki/schwarz | Größe: | 27 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke schwarz, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2627 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 18,96* | € 26,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 18,98* | € 27,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 19,92* | € 27,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 20,01* | € 27,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,58* | € 27,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2627 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2627 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2627 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|