| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001704128 Herst.-Nr.: 912161_52 EAN/GTIN: 4057121033512 |
| |
|
| | |
| ROFA (912161_52) Bundhose 2161, Gr. 52, 537-dunkelanthrazit-grau
Ausführung:Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, Applikationen an den Beinen, Proban®.
Material/Qualität: Gewebe 91, Köper, 100% Baumwolle, ca. 330 g/qm, FR Norm: EN_ISO_11612_A1_B1_C1_E2_F1, EN_ISO_11611_Klasse_1_A1 Info: Schutz gegen Hitze und Flammen Schutz bei Schweißarbeiten Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 912161_52 | Werksnummer: | 912161_52_537-DUNKELANTHRAZIT-GRAU | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | anthrazit | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 48,67* | € 64,49* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,41* | € 67,36* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,60* | € 71,94* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,06* | € 80,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|