| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1444030 Herst.-Nr.: 912161-537-52 EAN/GTIN: 4057121033512 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
912161-537/52, Bundhose 2161, Größe 52 Farbe 537-dunkelanthrazit-grau Gewebe 91, Köper, 100% Baumwolle, ca. 330 g/qm, FR EN_ISO_11612_A1_B1_C1_E2_F1, EN_ISO_11611_Klasse_1_A1 Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druck- knöpfen, Applikationen an den Beinen, Proban®, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,67* | € 64,49* | | | | Lager 260 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,41* | € 67,36* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,60* | € 71,94* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,06* | € 80,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|