Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS 3110100 CWS Abfallbehälter groß, 15 l Edelstahl fein gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS 3110100 CWS Abfallbehälter groß, 15 l Edelstahl fein gebürstet
CWS 3110100 CWS Abfallbehälter groß, 15 l Edelstahl fein gebürstet
CWS 3110100 CWS Abfallbehälter groß, 15 l Edelstahl fein gebürstet
Artikel-Nr.:
     1955B-2018893996
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
CWS Abfallbehälter groß, 15 l Edelstahl fein gebürstet CWS Abfallbehälter mit Papiertüten-halter · selbstschließender Klappe undWandhalterung mit Sicherungsarretierung.Komplett mit Befestigungsmaterial.Gehäuse: Edelstahl matt gebürstetMaße (HxBxT): 417 x 278 x 213 mmAusführung : Edelstahl matt gebürstetTyp :
Weitere Informationen:
eClassID:
13045002303
HerstellerNr:
754
Werksnummer:
6000524174
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
fein gebürstet
Produktart:
CWS Abfallbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 224,17*
€ 300,25*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,52*
€ 314,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,25*
€ 357,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,93*
€ 349,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,05*
€ 330,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,21*
€ 321,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,17*
€ 266,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.