Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring B 12 DIN 128 14310


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring B 12 DIN 128 14310
Federring B 12 DIN 128 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347009
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001289620120000
EAN/GTIN:
     4043952056950
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
Federring DIN 128 B 12 1.4310 500 Stück ~DIN 128 1.4310 Form B Federringe · gewellt - Abmessung: B 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Form B· Gruppencode: 00128.962· Normart: DIN 128· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001289620120000
Werksnummer:
8000155164
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 12
Norm:
DIN 128
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1500
500
€ 4,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0667*
4 Tage
1500
500
€ 4,30*
ab € 0,0481*
€ 0,0671*
1 Tag
1750
500
€ 5,59*
ab € 0,0538*
€ 0,0702*
Lager 1955
2500
500
€ 5,99*
ab € 0,0524*
€ 0,0704*
16 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0631*
€ 0,0817*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0524* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 35,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.