Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN128 B 12 1.4310 Federring, gewellt, B 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00128_B_AK.JPG
D00128_B_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN128 B 12 1.4310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN128 B 12 1.4310
EAN/GTIN:
     4043952056950
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
~DIN 128 1.4310 Form B Federringe, gewellt - Abmessung: B 12 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 12.00 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 128 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12.00
Form:
Form B
Normart:
DIN
Normnummer:
128
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4310
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1500
500
€ 4,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0676*
4 Tage
1500
500
€ 4,30*
ab € 0,0483*
€ 0,0683*
1 Tag
1400
500
€ 5,59*
ab € 0,0538*
€ 0,0713*
6 Tage
2000
500
€ 5,99*
ab € 0,0527*
€ 0,0723*
6 Tage
2000
500
€ 7,99*
ab € 0,056*
€ 0,0746*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 33,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.