Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring 14 x 1 DIN 471 1.4122 Regelausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring 14 x 1 DIN 471 1.4122 Regelausf.
Sicherungsring 14 x 1 DIN 471 1.4122 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019349309
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004713000140000
EAN/GTIN:
     4043952086261
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
Sicherungsring DIN 471 14x 1 1.4122 Regelausf. 100 Stück ~DIN 471 1.4122 Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 14 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00471.300· Normart: DIN 471
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004713000140000
Werksnummer:
8000157409
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
14 x 1
Norm:
DIN 471
Produktart:
Sicherungsring
Ausfuehrung:
1.4122 Regelausf.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4596
100
€ 4,30*
ab € 0,0789*
€ 0,1167*
2 Tage
4340
100
€ 5,59*
ab € 0,0882*
€ 0,1226*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0798*
€ 0,1237*
Lager 1955
6200
100
€ 5,99*
ab € 0,0865*
€ 0,124*
7 Tage
4400
100
€ 4,90*
ab € 0,0891*
€ 0,1241*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.