Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 27 x 300 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 27 x 300 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 27 x 300 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361024
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000270300
EAN/GTIN:
     4043952213810
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M27x 300 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 300 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 300mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000270300
Werksnummer:
8000169250
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,480000
Gewicht brutto Kg:
1,480000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 300
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
5
€ 4,30*
ab € 7,0422*
€ 8,6066*
Lager 1955
70
5
€ 5,99*
ab € 7,4703*
€ 8,9823*
5 Tage
63
5
€ 4,95*
ab € 8,9852*
€ 8,9852*
2 Tage
49
5
€ 5,59*
ab € 9,0203*
€ 9,0203*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,7109*
€ 11,5709*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,9823*
€ 10,68894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,0844*
€ 9,62044
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,4703*
€ 8,88966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,9115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.