Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M27x 300 10.9 1 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000169250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311000270300
EAN/GTIN:
     4043952213810
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 300 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 300mm · Gruppencode: 00931.100 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
27 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,7909*
€ 11,3709*
4 Tage
15
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 32,092*
€ 43,694*
6 Tage
21
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 34,1335*
€ 44,9385*
2 Tage
19
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 35,075*
€ 45,125*
Lager 4BULW
14
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 35,641*
€ 45,901*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 45,901*
€ 54,62219
pro Box
ab 2 Boxen
€ 45,641*
€ 54,31279
pro Box
ab 5 Boxen
€ 43,351*
€ 51,58769
pro Box
ab 10 Boxen
€ 41,211*
€ 49,04109
pro Box
ab 20 Boxen
€ 39,971*
€ 47,56549
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 35,641*
€ 42,41279
pro Box
1 Box enthält 5 Stück (ab € 7,1282* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.