Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 260 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 260 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 30 x 260 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361612
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000300260
EAN/GTIN:
     4043952214015
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 260 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 260 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 260mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000300260
Werksnummer:
8000169270
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,640000
Gewicht brutto Kg:
1,640000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 260
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
142
1
€ 4,30*
ab € 8,9682*
€ 13,1256*
3 Tage
128
1
€ 4,95*
ab € 9,7837*
€ 13,5237*
2 Tage
100
1
€ 5,59*
ab € 10,0066*
€ 13,7066*
Lager 1955
142
1
€ 5,99*
ab € 9,7688*
€ 13,8269*
8 Tage
142
1
€ 7,99*
ab € 10,43*
€ 14,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,8269*
€ 16,45401
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,4028*
€ 15,94933
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,6188*
€ 15,01637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,2788*
€ 14,61177
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,7688*
€ 14,00487
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,7688*
€ 11,62487
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.