Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 260 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000169270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311000300260
EAN/GTIN:
     4043952214015
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 260 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 260mm · Gruppencode: 00931.100 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
30 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
142
1
€ 4,30*
ab € 8,9682*
€ 13,1256*
3 Tage
128
1
€ 4,95*
ab € 9,7837*
€ 13,5237*
Lager 4BULW
100
1
€ 5,59*
ab € 10,0066*
€ 13,7066*
7 Tage
142
1
€ 5,99*
ab € 9,7688*
€ 13,8269*
8 Tage
142
1
€ 7,99*
ab € 10,43*
€ 14,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,7066*
€ 16,31085
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,5966*
€ 16,17995
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,8866*
€ 15,33505
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,4766*
€ 14,84715
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,9766*
€ 14,25215
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,0066*
€ 11,90785
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.