Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 230 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 230 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 30 x 230 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362543
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311100300230
EAN/GTIN:
     4043952217115
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 230 10.9 galv.verz. 1 Stück DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 230 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 230mm· Gruppencode: 00931.110· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311100300230
Werksnummer:
8000169571
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,480000
Gewicht brutto Kg:
1,480000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 230
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,2713*
€ 12,3013*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 34,1445*
€ 47,8005*
Lager 1955
4
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 36,322*
€ 49,3545*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 38,0035*
€ 50,1835*
7 Tage
20
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 39,81*
€ 52,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,3545*
€ 58,73186
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,828*
€ 55,72532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,602*
€ 51,88638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,882*
€ 51,02958
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,292*
€ 49,13748
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,322*
€ 43,22318
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,2644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.