Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 230 10.9 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000169571
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9311100300230
EAN/GTIN:
     4043952217115
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 931 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 30 x 230
Ausführung:
10.9 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 230 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 230mm · Gruppencode 00931.110· Normart DIN 931
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,2513*
€ 12,2113*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 33,9445*
€ 47,4605*
6 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 36,282*
€ 49,0145*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 37,9235*
€ 49,8335*
Lager 8760
20
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 39,58*
€ 52,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.