| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019368125 Herst.-Nr.: 009368000300000 EAN/GTIN: 4043952293317 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 936 M30 17 H 25 Stück DIN 936 17 H Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00936.800· Normart: DIN 936 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009368000300000 | Werksnummer: | 8000176219 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,105000 | Gewicht brutto Kg: | 0,105000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 30 | Norm: | DIN 936 | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 17 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 936 17h, din 936 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,6042* | € 0,8814* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,66* | € 0,90* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,6623* | € 0,9023* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,6833* | € 0,9233* | | | | Lager 1955 | | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,6747* | € 0,9345* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6747* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 23,3625* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|