| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009368000300000 Herst.-Nr.: 009368000300000 EAN/GTIN: 4043952293317 |
| |
|
| | |
| DIN 936 17 H Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 30 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10.500 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 936 17h, din 936, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, M30, M 30, 17 H, unveredelt; naturfarben, AM936300, 00936.800 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,6042* | € 0,8614* | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,67* | € 0,89* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,6733* | € 0,9033* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,6545* | € 0,904* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,6954* | € 0,9154* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6042* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 21,535* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|