Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 380 ISO 4014 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 380 ISO 4014 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 30 x 380 ISO 4014 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377736
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040141000300380
EAN/GTIN:
     4043952399521
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M30x 380 10.9 1 Stück ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 380 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 380mm· Gruppencode: 04014.100· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040141000300380
Werksnummer:
8000189767
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,300000
Gewicht brutto Kg:
2,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 380
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 12,4343*
€ 18,3102*
1 Tag
43
1
€ 5,59*
ab € 13,9492*
€ 19,1892*
Lager 1955
61
1
€ 5,99*
ab € 13,6404*
€ 19,4035*
6 Tage
61
1
€ 7,99*
ab € 14,49*
€ 20,06*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,8823*
€ 23,0423*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,4035*
€ 23,09017
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,4919*
€ 22,00536
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,3404*
€ 20,63508
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,8104*
€ 20,00438
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,2604*
€ 19,34988
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,6404*
€ 16,23208
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.