Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M30x 380 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000189767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040141000300380
EAN/GTIN:
     4043952399521
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 380 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 380mm · Gruppencode: 04014.100 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
380 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
30 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 12,4343*
€ 18,3102*
Lager 4BULW
43
1
€ 5,59*
ab € 13,9492*
€ 19,1892*
6 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 13,6404*
€ 19,4035*
6 Tage
61
1
€ 7,99*
ab € 14,49*
€ 20,06*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,8823*
€ 23,0423*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,1892*
€ 22,83515
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,8992*
€ 22,49005
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,1292*
€ 21,57375
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,0992*
€ 20,34805
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,5392*
€ 19,68165
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,9492*
€ 16,59955
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.