Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 120 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 120 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 30 x 120 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377802
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148100300120
EAN/GTIN:
     4043952416426
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M30x 120 8.8 galv.verz. 1 Stück ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 120 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode: 04014.810· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148100300120
Werksnummer:
8000192308
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,880000
Gewicht brutto Kg:
0,880000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 120
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,6191*
€ 4,9691*
4 Tage
167
1
€ 4,30*
ab € 3,3137*
€ 5,1277*
1 Tag
164
1
€ 5,59*
ab € 3,7232*
€ 5,3832*
Lager 1955
233
1
€ 5,99*
ab € 3,6269*
€ 5,4344*
7 Tage
233
1
€ 7,99*
ab € 3,87*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4344*
€ 6,46694
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,3606*
€ 6,37911
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,0069*
€ 5,95821
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8369*
€ 5,75591
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,7569*
€ 5,66071
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4169*
€ 5,25611
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6269*
€ 4,31601
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.