Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M30x 120 8.8 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000192308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148100300120
EAN/GTIN:
     4043952416426
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 120 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 120mm · Gruppencode: 04014.810 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
30 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
167
5
€ 4,90*
ab € 3,6191*
€ 4,9691*
4 Tage
167
1
€ 4,30*
ab € 3,3137*
€ 5,1277*
Lager 4BULW
164
1
€ 5,59*
ab € 3,7232*
€ 5,3832*
6 Tage
233
1
€ 5,99*
ab € 3,6269*
€ 5,4344*
7 Tage
233
1
€ 7,99*
ab € 3,87*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3832*
€ 6,40601
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,1132*
€ 6,08471
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,9232*
€ 5,85861
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8432*
€ 5,76341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4932*
€ 5,34691
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7232*
€ 4,43061
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.