Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 33 x 300 ISO 4014 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 33 x 300 ISO 4014 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 33 x 300 ISO 4014 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380049
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040141000330300
EAN/GTIN:
     4043952399705
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M33x 300 10.9 1 Stück ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 300 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 300mm· Gruppencode: 04014.100· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040141000330300
Werksnummer:
8000189785
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,290000
Gewicht brutto Kg:
2,290000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 300
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 16,9788*
€ 24,1206*
1 Tag
6
1
€ 5,59*
ab € 18,8969*
€ 25,3169*
Lager 1955
8
1
€ 5,99*
ab € 18,6186*
€ 25,5868*
6 Tage
8
1
€ 7,99*
ab € 19,70*
€ 26,41*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,1591*
€ 30,7291*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,5868*
€ 30,44829
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,7027*
€ 29,39621
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,9086*
€ 27,26123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,3986*
€ 26,65433
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,6486*
€ 25,76183
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,6186*
€ 22,15613
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.