Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M33x 300 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000189785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040141000330300
EAN/GTIN:
     4043952399705
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 300 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 300mm · Gruppencode: 04014.100 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
33 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 16,9588*
€ 24,2906*
Lager 4BULW
6
1
€ 5,59*
ab € 18,8269*
€ 25,4569*
7 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 18,6286*
€ 25,6868*
6 Tage
8
1
€ 7,99*
ab € 19,69*
€ 26,37*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,0491*
€ 30,6491*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,4569*
€ 30,29371
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,1169*
€ 29,88911
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,6869*
€ 28,18741
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,7769*
€ 27,10451
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,9469*
€ 26,11681
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,8269*
€ 22,40401
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.