Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 60 ISO 4014 m.Schaft 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 60 ISO 4014 m.Schaft 44451
Sechskantschraube M 10 x 60 ISO 4014 m.Schaft 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019383447
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040142000100060
EAN/GTIN:
     4043952401293
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 60 12.9 100 Stück ISO 4014 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 04014.200· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040142000100060
Werksnummer:
8000190185
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,042600
Gewicht brutto Kg:
0,042600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 60
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
Frei Haus
ab € 1,466*
€ 1,8557*
3 Tage
810
100
Frei Haus
ab € 1,6055*
€ 1,9155*
8 Tage
900
100
€ 7,99*
ab € 1,6083*
€ 1,9283*
2 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 1,6329*
€ 1,9429*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 1,6037*
€ 1,9611*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,9611*
€ 2,33371
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8874*
€ 2,24601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7637*
€ 2,0988
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,6937*
€ 2,0155
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,6037*
€ 1,9084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 196,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.