Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 130 ISO 4014 m.Schaft A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 130 ISO 4014 m.Schaft A 4
Sechskantschraube M 30 x 130 ISO 4014 m.Schaft A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387079
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040149400300130
EAN/GTIN:
     4043952424469
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M30x 130 A 4 1 Stück ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 130* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 04014.940· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040149400300130
Werksnummer:
8000193512
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,920000
Gewicht brutto Kg:
0,920000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 130
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
65
5
€ 4,30*
ab € 6,6491*
€ 9,2772*
Lager 1955
65
5
€ 5,99*
ab € 7,0469*
€ 9,5758*
2 Tage
46
5
€ 5,59*
ab € 7,3783*
€ 9,8383*
6 Tage
65
3
€ 4,90*
ab € 7,205*
€ 10,005*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,6546*
€ 11,3546*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,5758*
€ 11,3952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,9913*
€ 10,69965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,6513*
€ 10,29505
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,5269*
€ 10,14701
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,0469*
€ 8,38581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,879* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.