| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040149400300130 Herst.-Nr.: 040149400300130 EAN/GTIN: 4043952424469 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 130* VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 92.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M30x130*, M 30 x 130*, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM401430130, 04014.940 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 6,90* | ab € 6,86* | € 8,92* | | | | Lager 214 | | | | 5 | | € 4,30* | ab € 6,6391* | € 9,1572* | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 7,0367* | € 9,4047* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,59* | ab € 7,4283* | € 9,7083* | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 7,185* | € 10,035* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,786* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|