Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 2 x 20 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 2 x 20 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH A 4
Flachkopfschraube M 2 x 20 -H ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019401115
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070459440020020
EAN/GTIN:
     4051426176882
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045 PH M2x 20-H A 4 1000 Stück ISO 7045 A 4 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 20 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07045.944· Normart: ISO 7045
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070459440020020
Werksnummer:
8000209467
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 20 -H
Norm:
ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00819*
€ 0,01214*
Lager 1955
11000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00878*
€ 0,01242*
1 Tag
7700
1000
€ 5,59*
ab € 0,00906*
€ 0,01272*
6 Tage
11000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00945*
€ 0,01329*
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0106*
€ 0,0148*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01242*
€ 0,01478
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01227*
€ 0,0146
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00878*
€ 0,01045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 12,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.