| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000209467 Herst.-Nr.: 70459440020020 EAN/GTIN: 4051426176882 |
| |
|
| | |
| Flachkopfschraube ISO 7045 PH M2x 20-H A 4 1000 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH | Hauptmerkmal: | M 2 x 20 -H | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ISO 7045 A 4 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 20 -H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07045.944· Normart ISO 7045 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Box | € 5,90* | ab € 0,00623* | € 0,01168* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,00812* | € 0,01211* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,00901* | € 0,01267* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,00864* | € 0,01267* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,00943* | € 0,01323* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00943* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 13,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|