Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube M 2 x 10 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linsenschraube M 2 x 10 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Linsenschraube M 2 x 10 -H DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405187
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079859240020010
EAN/GTIN:
     4043952552728
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Linsenschraube DIN 7985 PH M2x 10-H A 2 1000 Stück DIN 7985 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 10 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.924· Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079859240020010
Werksnummer:
8000217262
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 10 -H
Norm:
DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Linsenschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00507*
€ 0,00724*
3 Tage
11000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0052*
€ 0,00775*
1 Tag
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,00567*
€ 0,00799*
7 Tage
10000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00598*
€ 0,00841*
Lager 1955
11000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00621*
€ 0,00911*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00911*
€ 0,01084
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00883*
€ 0,01051
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00821*
€ 0,00977
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00805*
€ 0,00958
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00772*
€ 0,00919
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0073*
€ 0,00869
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00621*
€ 0,00739
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.