| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000217262 Herst.-Nr.: 79859240020010 EAN/GTIN: 4043952552728 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH | Hauptmerkmal: | M 2 x 10 -H | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | DIN 7985 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 10 -H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07985.924· Normart DIN 7985 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, reyher din 7985 a2 2x10, edelstahlschraube din 7985, din 7985 a2 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,00507* | € 0,00724* | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0052* | € 0,00775* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00567* | € 0,00799* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00598* | € 0,00841* | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00621* | € 0,00911* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 8,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|