Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift 13 x 85 DIN 7977 m.Gewindezapfen Stahl Kegel 1:50


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Kegelstift 13 x 85 DIN 7977 m.Gewindezapfen Stahl Kegel 1:50
Kegelstift 13 x 85 DIN 7977 m.Gewindezapfen Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019407459
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079770000130085
EAN/GTIN:
     4043952532072
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
Kegelstift DIN 7977 Gewindezapfen 13x 85 Stahl Kegel 1:50 10 Stück DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge · Kegel 1: 50 - Abmessung: 13 x 85 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07977.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079770000130085
Werksnummer:
8000214738
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,083000
Gewicht brutto Kg:
0,083000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
13 x 85
Norm:
DIN 7977 m.Gewindezapfen
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, din 7977
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
10
€ 4,30*
ab € 2,1388*
€ 3,0306*
5 Tage
60
10
€ 4,90*
ab € 2,3175*
€ 3,0875*
4 Tage
81
10
€ 4,95*
ab € 2,3545*
€ 3,1245*
6 Tage
90
10
€ 7,99*
ab € 2,394*
€ 3,174*
Lager 1955
90
10
€ 5,99*
ab € 2,8114*
€ 3,8147*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,8147*
€ 4,53949
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,723*
€ 4,43037
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,4214*
€ 4,07147
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,3314*
€ 3,96437
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,1814*
€ 3,78587
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,8114*
€ 3,34557
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,8114* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 38,147* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.